日鈑工業
日鈑工業の 消毒・除菌・洗剤
日鈑工業の 消毒保管庫
卓上型殺菌線保管庫
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20450413
品番
NB-1
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
前開き扉で出し入れが簡単です。
赤痢菌・チフス菌・大腸菌・ブドウ球菌・枯草菌などに有効です。
仕様
網棚1段
質量(kg)
9
消費電力(W)
24
電源
AC100V 50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
430×245×310
殺菌灯
紫外線灯:10W×2灯
庫内寸法(mm)
390×230×200
松吉医科器械コード
19-3090-01