パロライ・スティルエコ
パロライ・スティルエコの 廃棄用品
パロライ・スティルエコの 針回収容器
シャープスコンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20451052
品番
ST07004
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
容量(L)
0.54
サイズ
0.6L
材質
ポリプロピレン(134℃オートクレープ可)
質量(g)
95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×72×130
松吉医科器械コード
23-2900-00