パロライ・スティルエコ
パロライ・スティルエコの 廃棄用品
パロライ・スティルエコの 針回収容器
シャープスコンテナー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
容量(L)
0.71
注文コード
20451068
品番
ST03933
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥430
この商品は
容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
0.71
サイズ
0.8L
材質
ポリプロピレン(134℃オートクレープ可)
質量(g)
115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
114×72×170
松吉医科器械コード
23-2900-01