パロライ・スティルエコ
パロライ・スティルエコの 廃棄用品
パロライ・スティルエコの 針回収容器
シャープスコンテナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20451086
品番
ST03845
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
容量(L)
1.2
サイズ
2.0L
材質
ポリプロピレン(134℃オートクレープ可)
質量(g)
280
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
195×135×149
松吉医科器械コード
23-2900-03