シャープセイフ

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20451357 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

様々な容量やタイプで針などの医療用廃棄物を収納・処理します。

容量(L)2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×115×165 松吉医科器械コード07-2430-02
注意
※無理にフタをした場合、針先が本体を貫通する恐れがありますので、入れすぎなど取り扱いにご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20451357 - 20798805 F020 シャープセイフ(2L) フジメディカル シャープセイフ(2L) フジメディカル 1個 479 税込527 品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20451375
2023-03-31
用途:
コスパ優先
たんぽぽ鍼灸整骨院 様 (医療・福祉・介護関連業)

但しうちにはデカすぎます。本当はもう一つ下のサイズが欲しかったのに

対象商品:
20451366
2022-03-17
用途:
鍼の廃棄用
医療・福祉・介護関連業

鍼灸治療に使用した鍼の廃棄に使用しています。他メーカーのものを使っていた時、使いはじめてすぐに蓋をロックしてしまいましたが、こちらのものは蓋の仮閉めがしやすく重宝しています。サイズも私にはちょうど良いです。

対象商品:
20451357
2016-03-28
用途:
血液の付着した穿刺器具など

堅牢そうで座りも良い、目立つ色で気づきやすい。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「廃棄用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする