バイオハザードテープ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20452066 品番 KH-984
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

厚生労働省の「医療廃棄物処理ガイドライン」に基づき製作された感染性廃棄物識別のためのマーク入りのテープ。廃棄物の種類に応じてお使い分けください。
バイオハザードテープは濡れに強いプラスチック製。専用カッターでお切りください。

文字内容液状・でい状 材質プラスチック テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50 テープ文字色 松吉医科器械コード07-2441-02

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥650 / 税込 ¥715
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:129

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする