サカセ化学工業
サカセ化学工業の 処置・手術
サカセ化学工業の 手術室用品
サカセ化学工業の 滅菌トレー
プラスチックトレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブルー
松吉医科器械コード
01-2547-01
注文コード
20454096
品番
PT64-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
内寸法(mm)
547×347×H97
松吉医科器械コード
01-2547-01
材質
ABS(持続性帯電防止樹脂)
寸法(mm)
600×400×H113
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20454096
PT64-10
41127004
PT64-10 BU
サカセ トレー(モジュールシリーズ) PT64-10
サカセ
1個
¥
12,980
税込
¥
14,278
注文コードが変更になりました