サカセ化学工業
サカセ化学工業の 処置・手術
サカセ化学工業の 手術室用品
サカセ化学工業の 滅菌トレー
プラスチックトレー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20454105
品番
PT64-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
色
透明
内寸法(mm)
547×347×H97
松吉医科器械コード
01-2547-01
材質
ABS(持続性帯電防止樹脂)
寸法(mm)
600×400×H113