SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1LN140-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ジャバラ
など
104
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1005
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
注文コード
20454165
品番
CS1LN140-1005
参考基準価格(税別)
¥92,570
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
材質(チューブ)
(-) 鉄
ストローク(mm)
1005
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
CADデータダウンロード