サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 診察室備品
サカセ化学工業の 脱衣カゴ
プラスチックバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
透明
松吉医科器械コード
01-2547-03
注文コード
20454394
品番
PB64-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
透明
材質
ABS(持続性帯電防止樹脂)
内寸法(mm)
530×330×97
松吉医科器械コード
01-2547-03
寸法(mm)
600×400×H113