サカセ化学工業
サカセ化学工業の 施設用家具・備品
サカセ化学工業の 診察室備品
サカセ化学工業の 脱衣カゴ
プラスチックバスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アンバー
松吉医科器械コード
01-2547-04
注文コード
20454403
品番
PBMX64-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
色・松吉医科器械コード
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
色
アンバー
材質
超耐熱樹脂
内寸法(mm)
530×330×97
松吉医科器械コード
01-2547-04
寸法(mm)
600×400×H113