片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
ニューカスト(角型) ネジ止め
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
極小
色
ホワイト
注文コード
20454814
品番
-
参考基準価格(税別)
¥37,500
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
約45°の所から持ち上げると、フタが簡単に取り外しできます。
フィルターはネジ止式です。
サイズ
極小
色
ホワイト
内寸法(mm)
240×180×85
外寸法(mm)
275×220×110
フィルターサイズ(mm)
185×155
材質
(本体)ステンレス(SUS304)、(パッキン)シリコン
松吉医科器械コード
23-5218-00