片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
中材用角型カストB型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455444
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
仕様
横・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
内寸法(mm)
360×300×75
外寸法(mm)
395×315×95
松吉医科器械コード
03-3041-00