片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
中材用角型カストB型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
小
注文コード
20455462
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
横・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
小
内寸法(mm)
300×240×65
外寸法(mm)
340×255×85
松吉医科器械コード
03-3041-02