片桐医科工業
片桐医科工業の 処置・手術
片桐医科工業の 手術室用品
片桐医科工業の カスト
角型カスト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455672
品番
-
参考基準価格(税別)
¥19,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大浅型
内寸法(mm)
305×125×40
外寸法(mm)
315×145×60
松吉医科器械コード
03-3010-04