松本製器
松本製器の 処置・手術
松本製器の 手術室用品
松本製器の カスト
卓上オートクレーブ用角カスト M-43
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20455758
品番
M-43C-大
参考基準価格(税別)
¥10,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
仕様
フタ・底開閉式
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
大
内寸法(mm)
310×130×40
外寸法(mm)
320×150×65
松吉医科器械コード
03-3020-01