※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
燕物産
燕物産の 消毒・除菌・洗剤
燕物産の 消毒・除菌・滅菌器具
燕物産の 洗浄カゴ 医療器具用
クリーンバスケット深型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20458192
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,200
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス(SUS304)
サイズ
10枚取
外寸法(mm)
355×270×55
網目
6.5メッシュ
松吉医科器械コード
04-2270-00
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20458192
-
02908561
10枚取
ピシャット網かごステンレス製
新越ワークス(Three Snow)
1個
¥
3,198
税込
¥
3,518
注文コードが変更になりました