※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
三和化研工業
三和化研工業の 消毒・除菌・洗剤
三和化研工業の 消毒・除菌・滅菌器具
三和化研工業の 洗浄カゴ 医療器具用
洗浄カゴ SS
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20458646
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
松吉医科器械コード
04-2260-00
サイズ
大
外寸法(mm)
340×260×160
網目
10mm
材質
ステンレス