- 洗浄カゴ SS 三和化研工業 20458655

※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

洗浄カゴ SS

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20458655 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
松吉医科器械コード04-2260-01 サイズ 外寸法(mm)300×200×160 網目10mm 材質ステンレス

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20458655 - 33468705 ステンレス洗浄カゴSS マルエム(理化学・容器) ステンレス洗浄カゴSS マルエム(理化学・容器) 1個 4,998 税込5,498 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消毒・除菌・滅菌器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする