SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1L1~)
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・ジャバラ
が
285
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
1050
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
20461734
品番
CS1L180-1050J
参考基準価格(税別)
¥176,940
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
1050
タイプ
(-) 給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) 鉄
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200