※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
フェザー安全剃刀
フェザー安全剃刀の 鋼製小物
フェザー安全剃刀の メス・カッター・ナイフ
トリミングナイフ替刃(フェザー)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1式(50枚)
注文コード
20462943
品番
No.260
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
替刃は切れ味の優れたカーボン製。
材質
カーボン
厚さ(mm)
0.245
寸法(mm)
18×260
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:21B2X10001071001
松吉医科器械コード
10-2480-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20462943
No.260
25475696
No.260
トリミングナイフ替刃
フェザー
1箱(50枚)
¥
16,980
税込
¥
18,678
注文コードが変更になりました