FOGLIA
FOGLIAの 自転車ハンドル関連
FOGLIAの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
FOGLIAの 自転車用ステム
ステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ(6061-T6)
注文コード
20467365
品番
AS-007N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自転車用ステム
材質
アルミ(6061-T6)
色
ブラック
質量(g)
138
径(Φmm)
コラム:28.6
角度(°)
±7
クランプ径(Φmm)
31.8
突き出し長さ(mm)
80