FOGLIA
FOGLIAの 自転車ハンドル関連
FOGLIAの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
FOGLIAの 自転車用ステム
ステム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
アルミ
注文コード
20467426
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
自転車用ステム
材質
アルミ
色
ブラック
径(Φmm)
コラム:28.6
角度(°)
±7
クランプ径(Φmm)
25.4
突き出し長さ(mm)
100