FOGLIA
FOGLIAの 自転車ハンドル関連
FOGLIAの ハンドル/ハンドルポスト/ステム/ヘッドスペーサー
FOGLIAの 自転車用ハンドルバー
ドロップハンドルバー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
20467451
品番
HB-CR22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途
自転車用ハンドル
材質
アルミ(6061)
幅(mm)
380
色
ブラック
質量(g)
275
径(Φmm)
ドロップ:120、リーチ:70
クランプ径(Φmm)
26