SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-~)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
この商品は
ストローク・クッション・ジャバラ
が
178
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
20467456
品番
CS1TN140-100J
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥56,540
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
140
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
100
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付 (エアハイドロタイプ)
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20467456
CS1TN140-100J
54035922
CS2T140-100J
標準形エアシリンダ(角形カバー)CS2T1
SMC
1個
¥
46,980
税込
¥
51,678
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)