SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1TN140-~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・ジャバラ
が
178
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
100
クッション
(R) ロッド側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
注文コード
20467465
品番
CS1TN140-100JR
参考基準価格(税別)
¥56,540
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
ストローク(mm)
100
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(R) ロッド側クッション付
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード