FOGLIA
FOGLIAの ペダル・トゥクリップ
FOGLIAの ペダル
ペダル LU-C16 GD
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
20467715
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
CNC加工による削りだしペダル
ペダリング時に負荷の少ないシールドベアリング
ペダル軸は強固なクロモリ製スピンドル採用
仕様
ペダル軸:クロモリ製スピンドル
質量(g)
約280(ペア)
素材
本体6061アルミ製(CNC加工)
ねじ山
取付:BC9/16
軸受種類
シールドベアリング