日本医理器材
日本医理器材の 調剤・与薬用品
日本医理器材の 服薬管理
日本医理器材の 投薬トレー
散薬用トレー(36人用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20467737
品番
KY-36
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
取手付タイプで持ち運びに便利。
種別
36人用
色
オレンジ
材質
カイダック
寸法(mm)
420×365×45
松吉医科器械コード
19-7770-00