FOGLIA
FOGLIAの ペダル・トゥクリップ
FOGLIAの ペダル
ペダル LU-R025
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20467740
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
軽量スポーツペダル
仕様
ペダル軸:クロモリ製スピンドル
色
ブラック
質量(g)
約250(ペア)
素材
本体アルミ製
ねじ山
取付:BC9/16
軸受種類
ボールベアリング