SMC
標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WB~)
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
ストローク・クッション・材質
など
114
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
ストローク(mm)
145
クッション
(-) 両側クッション付
材質
ステンレス鋼
注文コード
20481316
品番
CS1WBN125-145
参考基準価格(税別)
¥57,370
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。
チューブ内径(Φmm)
125
ストローク(mm)
145
材質
ステンレス鋼
タイプ
(N) 無給油タイプ
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
CADデータダウンロード