CS1WFH140-30 標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF〜) SMC 20482393

標準形エアシリンダ(角形カバー) CS1シリーズ(CS1WF〜)

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可 15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)30 チューブ内径(Φmm)140 材質(チューブ)(-) アルミ 材質ステンレス鋼 注文コード20482393 品番CS1WFH140-30
参考基準価格(税別)¥65,230 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
この商品はストローク・チューブ内径・材質など195種類から選べます 他の種類を見る

・角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダ。

チューブ内径(Φmm)140 作動方式複動両ロッド 材質(チューブ)(-) アルミ 材質ステンレス鋼 ストローク(mm)30 タイプ(H) エアハイドロタイプ ねじの種類(-) Rc

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする