※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

軟膏容器プラ壷 (滅菌済)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10個×10袋) 注文コード 20486752 品番 N-5号
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥11,627
販売価格(税別)
10,570

従来のプラ壷の3割増量タイプ。

容量(mL)65 色(キャップ)ピンク 松吉医科器械コード23-6687-08 材質(本体)ポリプロピレン、(キャップ)ポリプロピレン 色(本体)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする