※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
エムアイケミカル
エムアイケミカルの 調剤・与薬用品
エムアイケミカルの 調剤用品
エムアイケミカルの 薬杯
薬杯 (ポリプロピレン) 未滅菌
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(100個)
注文コード
20490654
品番
2号
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
Φ31×46
容量(mL)
20
目盛
1mL
アズワン品番
0-167-04
松吉医科器械コード
08-2610-08