SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CUK〜)
(1件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全146種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20491213
品番
CUKW10-30D
参考基準価格(税別)
¥5,940
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
30
ストローク
標準ストローク
作動方式
複動両ロッド
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70(ただし結露なきこと)
給油
無給油
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ロッド先端ねじ
おねじ
CADデータダウンロード