※使用例

デルタライトプラス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10缶) 注文コード 20491844 品番 600102
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

水硬性ポリウレタン樹脂を含浸させたニット状のグラスファイバーを使用。
発熱温度が低く、硬化時における患者の不快感を軽減します。
パッケージ上部に指を引っ掛けて前後に引っ張るだけで、簡単に開封できるイージーオープン仕様。

サイズ2号 寸法(幅W×長さL)(cm×m)5×3.6 アズワン品番65-2334-24 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X10146000110 松吉医科器械コード23-3373-00 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする