プライトン・100(シーネ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(10枚) 注文コード 20491905 品番 15653
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。
熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。
粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。
耐水性にも優れています。

サイズ6-1号 寸法(幅W×長さL)(cm)15×45 アズワン品番0-1442-03 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039 松吉医科器械コード23-7036-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする