※着用例

シグマックスストッキネット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20492998 品番 11004
参考基準価格(税別)¥5,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高いギプス用下巻きチューブ包帯です。
石膏ギプスにも使用可能です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。

包帯種類チューブ包帯 幅(cm)10.2 長さ(cm)23 サイズ(号)4 適合部位下腿・小児頭部 アズワン品番65-2334-83 松吉医科器械コード19-4505-02

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする