※着用例

シグマックスストッキネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20493016 品番 11008
参考基準価格(税別)¥8,360 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高品質の純綿糸を使用。吸湿性が高いギプス用下巻きチューブ包帯です。
石膏ギプスにも使用可能です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。

包帯種類チューブ包帯 長さ(m)23 幅(cm)20.3 サイズ(号)8 適合部位体幹・ギプスベッドカバー アズワン品番65-2334-85 松吉医科器械コード19-4505-04

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする