ストッキネット

(2件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 20493043 品番 10193
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,710 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。

包帯種類チューブ包帯 長さ(m)18 幅(cm)7.5 サイズ(号)3 アズワン品番8-4303-03 松吉医科器械コード23-5961-02

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20493043
2021-10-20
用途:
下枝の足首の慢性疾患の包帯の保護に使用。
建設業・工事業

注文してからの到着が速く、他よりも安価だから。次回は、滅菌ガーゼも検索して注文しようかと思ってます。

対象商品:
20493025
2019-02-04
用途:
ペットの怪我治療の養生
建設業・工事業

ガーゼの固定に使用しています。容易に装着できるのでたいへん重宝しております。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

「包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする