曜日別特売
10195 ストッキネット アルケア 20493068

ストッキネット

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
幅(cm)13.7
内容量1巻注文コード20493068品番10195
参考基準価格(税別)¥7,290販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。
綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。

包帯種類チューブ包帯長さ(m)18幅(cm)13.7サイズ(号)5アズワン品番8-4303-05松吉医科器械コード23-5961-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20493043
2021-10-20
用途: 下枝の足首の慢性疾患の包帯の保護に使用。
建設業・工事業

注文してからの到着が速く、他よりも安価だから。次回は、滅菌ガーゼも検索して注文しようかと思ってます。

対象商品 : 20493025
2019-02-04
用途: ペットの怪我治療の養生
建設業・工事業

ガーゼの固定に使用しています。容易に装着できるのでたいへん重宝しております。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする