※着用例
日本シグマックス
日本シグマックスの 包帯
日本シグマックスの チューブ包帯
ストッキネットホワイト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20493122
品番
13005
参考基準価格(税別)
¥6,160
販売価格(税込)
¥6,708
販売価格(税別)
¥
6,098
バスケットに入れる
ポリエステル素材を使用。通気性と水切性に優れたギプス用下巻きチューブ包帯です。
両端で折り返せば装着後のたるみを防ぎ、端部のパッドにもなります。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。
包帯種類
チューブ包帯
長さ(m)
23
幅(cm)
13.7
サイズ(号)
5
適合部位
大腿・頭部・小児の体幹
アズワン品番
65-2334-79
松吉医科器械コード
19-4500-03