110053 ロールアップストッキネット 日本シグマックス 20493192

ロールアップストッキネット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
幅(cm)13.7
適合部位下肢
松吉医科器械コード23-7043-05
内容量1式(20個)注文コード20493192品番110053
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398

あらかじめドーナツ状に巻き上げてあるので、素早く確実に装着できます。
吸湿性に優れたソフトな肌触りの高品質の純綿糸を使用。
オートクレーブ、EOG滅菌が可能。

包帯種類ネット包帯幅(cm)13.7長さ(cm)150サイズ(号)5C適合部位下肢アズワン品番65-2337-34松吉医科器械コード23-7043-05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

包帯の種類と巻き方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bandage/
2023-03-22

包帯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする