アルケア
アルフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1式(6枚)
1式(6枚)
1式(24枚)
1式(12枚)
サイズ
2号
1号
2号
3号
10号
11号
12号
13号
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(6枚)
注文コード
20493217
品番
10162
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
サイズ
2号
適合
腕
厚さ(mm)
1.5
寸法(幅W×長さL)(mm)
50×400
アズワン品番
8-3612-02
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000023
松吉医科器械コード
23-7045-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器