アルケア
アルケアの 専門診療・科目別
アルケアの リハビリ・整形
アルケアの ギブス・副木
アルフェンス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1式(6枚)
注文コード
20493226
品番
10163
参考基準価格(税別)
¥4,910
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。
サイズ
3号
適合
腕
厚さ(mm)
1.0
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×400
アズワン品番
8-3612-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X00207000023
松吉医科器械コード
23-7045-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器