アルフェンス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1式(24枚) 注文コード 20493262 品番 10173
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

指や手部の副子として、優れた固定力が簡便に得られます。
肌側のウレタンフォームにより、患部をやさしく保護します。
固定部位にあわせて曲げ加工やハサミでの切断が可能です。

サイズ10号 適合 厚さ(mm)1.5 寸法(幅W×長さL)(mm)13×200 アズワン品番8-3612-07 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000023 松吉医科器械コード23-7045-06 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ギブス・副木」にはこんなカテゴリがあります

シェアする