SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
10
ストローク(mm)
15
注文コード
20493505
品番
CU10-15D
参考基準価格(税別)
¥3,140
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストローク
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
作動方式
複動片ロッド
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.06
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
ストローク(mm)
15
チューブ内径(Φmm)
10
CADデータダウンロード