CU10-25D フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜) SMC 20493541

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU1〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)25 注文コード20493541 品番CU10-25D
参考基準価格(税別)¥3,250 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど36種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.06 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8 ストローク(mm)25 チューブ内径(Φmm)10

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:575

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする