フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2〜)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 チューブ内径(Φmm)20 ストローク(mm)15 注文コード20493882 品番CU20-15D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,070 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品はチューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストロークなど58種類から選べます 他の種類を見る

ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。

ストローク(mm)15 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 最高使用圧力(MPa)0.7 作動方式複動片ロッド 使用流体空気 チューブ内径(Φmm)20 保証耐圧力(MPa)1.05 最低使用圧力(MPa)0.05 周囲温度および使用流体温度(℃)-10〜70(ただし結露なきこと) ポートねじの種類(-) M5×0.8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:575

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20494241
2018-02-08
用途:
使っている機械の部品
コジマフーズ株式会社 様

使っている機械の部品として購入。注文してまもなく届きましたので、非常に助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする