SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの コンパクトエアシリンダ
フリーマウントシリンダCUシリーズ (CU2〜)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20
注文コード
20494117
品番
CU20D-PS
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・適合シリンダチューブ内径・ストローク
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
シリーズも豊富に充実。
付属品
グリースパック
使用ピストン速度(mm/s)
50〜500
最高使用圧力(MPa)
0.7
使用流体
空気
保証耐圧力(MPa)
1.05
最低使用圧力(MPa)
0.05
周囲温度および使用流体温度(℃)
-10〜70(ただし結露なきこと)
ポートねじの種類
(-) M5×0.8
適合シリンダチューブ内径(Φmm)
20