ファーストレイト
ファーストレイトの サポーター・テーピング
ファーストレイトの サポーター
ファーストレイトの 手・腕用 サポーター
JSPサムラップ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20494337
品番
FA-002B-RIGHT
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
母指に着脱可能なステー(10cm)を内蔵しています。
母指と手首の2ヶ所のストラップテープでサポート感を調節できます。
適合
右用
適合部位
手のひら
適合サイズ(cm)
(母指周り)9まで、(手首周り)25まで
左右区別
右
松吉医科器械コード
23-3387-00